正面1

CHM308-0150-L ポロシャツ 兼用 半袖 アシックス 81753274 CHM308-0150-L ポロシャツ 兼用 半袖 アシックス 81753274 CHM308-0150-L ポロシャツ 兼用 半袖 アシックス 81753274 CHM308-0150-L ポロシャツ 兼用 半袖 アシックス 81753274 CHM308-0150-L ポロシャツ 兼用 半袖 アシックス 81753274 CHM308-0150-L ポロシャツ 兼用 半袖 アシックス 81753274

ポロシャツ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード81753274 品番CHM308-0150-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は90種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト サイズL 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)44 袖丈(cm)19 着丈(cm)70 機能制菌加工、吸汗加工 バスト(cm)108 素材ドライ鹿の子 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする