正面1

CHM305-9351-LL ポロシャツ 兼用 半袖 アシックス 81753466 CHM305-9351-LL ポロシャツ 兼用 半袖 アシックス 81753466 CHM305-9351-LL ポロシャツ 兼用 半袖 アシックス 81753466

ポロシャツ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード81753466 品番CHM305-9351-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品は90種類から選べます 他の種類を見る
チャコール×ブルー サイズLL 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)72 機能制菌加工、吸汗加工 バスト(cm)114 裄丈(cm)43 素材クレーターメッシュ 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする