正面1
アシックス
アシックスの ユニフォーム・シューズ
アシックスの ユニフォーム
アシックスの ナースウェア
ナースジャケット 半袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
81754078
品番
CHM357-10-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,300
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ハイパーストレッチトリコット
色
ホワイト×ライトグレー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100%
着丈(cm)
68
機能
【1】制菌【2】透け防止【3】吸汗速乾【4】ストレッチ【5】制電【6】防汚
バスト(cm)
94
裄丈(cm)
38
性別
レディス