正面1

CHM357-14-LL ナースジャケット 半袖 アシックス 81754130 CHM357-14-LL ナースジャケット 半袖 アシックス 81754130 CHM357-14-LL ナースジャケット 半袖 アシックス 81754130 CHM357-14-LL ナースジャケット 半袖 アシックス 81754130

ナースジャケット 半袖

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード81754130 品番CHM357-14-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
材質ハイパーストレッチトリコット ホワイト×ターコイズ サイズLL 混率(%)ポリエステル100% 着丈(cm)70 機能【1】制菌【2】透け防止【3】吸汗速乾【4】ストレッチ【5】制電【6】防汚 バスト(cm)108 裄丈(cm)43 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする