5085 AAD スポンジ研磨材 3M(スリーエム) 81754760

5085 AAD スポンジ研磨材 3M(スリーエム) 81754760
5085 AAD スポンジ研磨材 3M(スリーエム) 81754760

スポンジ研磨材

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(40枚)
粒度#1200~#1500
内容量1箱(40枚)注文コード81754760品番5085 AAD
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,698円となります。
参考基準価格(税別)¥11,320販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布、接着した弾力性のある研磨材です。
柔軟で曲面によくなじみますのでプレスライン、ホイールアーチ、ピラー部、狭くて複雑な形状の箇所をはじめ、樹脂バンパーにも特に有効です。

粒度#1200~#1500寸法(mm)140×115箱:灰タイプマイクロファイン砥粒種類酸化アルミ基材厚さ(mm)5
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19786297
2025-10-17
用途: 銅食器の仕上げ
製造業

指への負担も少なく、滑らかにとてもキレイに仕上がり、満足している。

2025-08-23
用途: 傷修正

目が細かいので 仕上がりがきれいに
柔らかいので 適当な 大きさにカットして使えるのも
良いですね!

対象商品 : 19786279
2025-08-16
用途: 木工や金属研磨に使用する
サービス業

研磨材の切れ味が良くて研削面も綺麗に仕上がる、スポンジ厚みが程良く使いやすい。

対象商品 : 19786288
2024-06-06
用途: 仕上研磨
有限会社アサヒ写真工業製造業

SUS材を手作業で仕上げをするのによくできる
しなやかで軽い

対象商品 : 19786279
2024-05-24
用途: つや消し仕上げのステンレス製鍋やケトルの、最終検品時の軽度のキズや汚れ落としに使用
日本洋食器株式会社

以前は本シリーズの「スーパーファイン」を使用していましたが、少しづつ合わなくなってきた(材料や研磨依頼先が変わった為?)ので、モノタロウさんの類似のシリーズ等も試しましたが、「すぐに目詰まりする」「なんとなく仕上がりが合わない」等があり、試した結果 こちらに落ち着きました。
結論から言うと、初めて使用する方は 試してみないとわからないので、まずはアソートセット(出来れば3Mさんとモノタロウさんの2種)を購入して試してみて、合うものを購入するのがお勧めです。

対象商品 : 19786279
2024-02-26
用途: ステンレス部品の磨き
製造業

安い他社品に変更しようとしましたが、スポンジが剥離したり、カッターで切ったらペーパー基材部分が切れなかったりと色々不都合があり変更できませんでした。
磨き目をつけたい時、傷があるときはミディアムがよいです
面粗度を上げたいときはファインから始めてスーパーファイン、ウルトラファインまでできれいに仕上がります

対象商品 : 19786279
2024-05-14
用途: 塗装の研磨など

やはり3Mは切れ味が長続きします。3Mのパッケージに入った安心の箱買いです。

対象商品 : 19786288
2023-12-10
用途: 塗装作業時
有限会社イグジスト

塗装の際の「研ぎ」や木工の丸い部分などの研磨に使用してます。
丁度良い荒さで、エアーや洗浄で比較的長持ちします。ちょっと高いですが、これに代わるスポンジ研磨材は無いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする