※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ドライバー/ビット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ドライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の グリップドライバー
パワーグリップコネクタターミナルツール
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
対応:ワンロック
注文コード
81754805
品番
PGCTT-001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
この商品は
形状
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
コネクタターミナルの取り外しができる専用工具
形状
対応:ワンロック
質量(g)
18.5
寸法L(mm)
109
寸法A(mm)
66
寸法D(mm)
27
寸法d(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応