※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PGCTT-003 パワーグリップコネクタターミナルツール TONE(トネ/旧:前田金属工業) 81754830 PGCTT-003 パワーグリップコネクタターミナルツール TONE(トネ/旧:前田金属工業) 81754830 PGCTT-003 パワーグリップコネクタターミナルツール TONE(トネ/旧:前田金属工業) 81754830 PGCTT-003 パワーグリップコネクタターミナルツール TONE(トネ/旧:前田金属工業) 81754830 PGCTT-003 パワーグリップコネクタターミナルツール TONE(トネ/旧:前田金属工業) 81754830

パワーグリップコネクタターミナルツール

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状対応:丸形ロック 注文コード81754830 品番PGCTT-003
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は形状など3種類から選べます 他の種類を見る

コネクタターミナルの取り外しができる専用工具

形状対応:丸形ロック 質量(g)22 寸法L(mm)109 寸法A(mm)66 寸法D(mm)27 寸法d(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする