YCV-219LL-BKBS サリダストレージ ブラック オープン型+オープン型 イトーキ 81754866

YCV-219LL-BKBS サリダストレージ ブラック オープン型+オープン型 イトーキ 81754866
YCV-219LL-BKBS サリダストレージ ブラック オープン型+オープン型 イトーキ 81754866
YCV-219LL-BKBS サリダストレージ ブラック オープン型+オープン型 イトーキ 81754866
YCV-219LL-BKBS サリダストレージ ブラック オープン型+オープン型 イトーキ 81754866

サリダストレージ ブラック オープン型+オープン型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード81754866品番YCV-219LL-BKBS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

オープン型、両開き扉型、引戸型などバリエーションを取り揃えたイトーキの組立式収納「サリダストレージ」シリーズ。B4対応のサリダストレージ ブラックの上下2台セット。上下各3段、合計6段の圧倒的な収納力で、書類や備品などを保管いただけます。

付属品棚板4枚材質スチール(粉体塗装)ブラック高さ(mm)2136種類オープン奥行(mm)450間口(mm)900棚ピッチ(mm)16均等積載量(kg/段)48
取扱説明書:(2.16MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様組立商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする