代表画像

バイオマスUSパック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2000枚) 注文コード81754900 品番US-2125B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

・バイオマスポリエチレンを使用(通常25%含有)したデリバリーパックです。
・強度、透明度は通常のUSパックとほとんどかわりません(メーカー比)

用途長4封筒用サイズ 幅(mm)125 厚さ(mm)0.05 サイズ長4封筒用 タイプ全面糊・裏入口タイプ 深さ(mm)245

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする