ETM26-026 充電式熱中警戒アラートバンド E-TUMG 81777066

ETM26-026 充電式熱中警戒アラートバンド E-TUMG 81777066
ETM26-026 充電式熱中警戒アラートバンド E-TUMG 81777066
ETM26-026 充電式熱中警戒アラートバンド E-TUMG 81777066
ETM26-026 充電式熱中警戒アラートバンド E-TUMG 81777066
ETM26-026 充電式熱中警戒アラートバンド E-TUMG 81777066

充電式熱中警戒アラートバンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81777066
品番
ETM26-026
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

熱中症のリスクを色・音・振動で通知!自動で温度測定やリアルタイム測定も可能なアラートバンドです。
フル充電で3.5~4日間連続でご使用いただけます。
マナーモード機能やスピーカー、バッテリー残量ランプも搭載

用途
熱中症対策
入力
DC5V/1A※急速充電非対応
騒音値(dB)
65-68
本体横(mm)
47
本体縦(mm)
25
本体高さ(mm)
10.5
充電時間(時間)
2
動作時間
3.5日~
内蔵電池
リチウムイオン110mAh
温度誤差
±0.3℃
素材
ABS、PC、ナイロン
防水性
IP67
注意
※本製品は医療機器ではございません
※本製品を医用電気機器と併用してのご使用は絶対に行わないでください。
※本製品は暑熱リスクすべての安全を確約保証するものではございません。
※結果表示に関わらず体調に違和感がある場合は速やかに対応し、適切に避暑や休息を行ってください。
※本製品は体調や疾患の判断を担保するものではございません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする