曜日別特売
73770【ワケあり】 スモック ジャケット ニット袖口 DESCO 81777766

スモック ジャケット ニット袖口

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はサイズ・商品状態・質量など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
2XL
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(g)
249
注文コード
81777766
品番
73770【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,060販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)アウトレット
¥16,980¥13,980

リストストラップのコードを手首につながず、静電服のウエスト部につないで接地することができ、手作業の邪魔になりません。
作業者の衣服から発生する静電気を遮蔽し、静電気に敏感な製品の破損を防ぎます。
接地可能な静電気コントロール衣服システムはANSI/ESD STM2.1に準拠し、
ANSI/ESD S20.20-2014(RTG < 3.5 × 107Ω)の要求に基づいて試験されました。
静電気に敏感な電子部品などの製造現場にて着用を推奨いたします。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ
2XL
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
長袖スモック
色
青
質量(g)
249
袖丈
長袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする