曜日別特売
DR 400A【ワケあり】 スティキット トライエムアイト ディスクロール 3M(スリーエム) 81778229

 

DR 400A【ワケあり】 スティキット トライエムアイト ディスクロール 3M(スリーエム) 81778229
DR 400A【ワケあり】 スティキット トライエムアイト ディスクロール 3M(スリーエム) 81778229

スティキット トライエムアイト ディスクロール

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(250枚)
粒度
400
注文コード
81778229
品番
DR 400A【ワケあり】
在庫数量:残り25点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,229販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)アウトレット
¥9,998¥6,398

薄く強靱でしなやかな基材に、シリコンカーバイト砥粒を使用、比較的柔らかい塗膜の研磨に適しています。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
粒度
400
基材
Awt
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
のり付
トラスコ品番
354-4672
形状
ロールタイプ
質量(kg)
1
砥材
S(シリコンカーバイド)
外径(Φmm)
125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32611013
2017-03-24
用途: 塗装面の色落としようとして

最近マジック式ばかりで、接着式は少なくなっています。早急に欲しかったので購入しました。3Mの商品なので、安心して使えました。価格もそんなに高くはなかったです。

対象商品 : 32611047
2016-07-22
用途: 塗面下地研磨
マインド美術室 様

以前は同社のスティキットユニという製品でしたが、それの方が耐久性は格段よかったように思います。また、商品に対する扱いがとても荒いようで、元箱がそのまま“取り出し・ロールカット”出来るようになってるのですが、相当壊れていて使用は出来ませんでした。箱ごときにクレームを言うのもせこく見えるので・・。壊れた箱のまま丁寧に梱包されてました・・。

2人が参考にしています
対象商品 : 32611013
2016-10-07
用途: 地元西条市の大正時代に立てられた刀鍛冶の作業所模型(1/30)作り、に使用するため
コンコンきつね洞 様(農・林・水産業)

木片や板にペーパーを接着して使用できるので大変便利である。
満足しています。
完成も早くなるかも。

対象商品 : 32611022
2012-05-10
用途: 鈑金時のパテ擦り。下地処理
自動車・二輪車・自転車関連業

機械に付けて使うのではなく
この1枚を折りたたんでサンディングペーパーとして利用してます。
切削性・目詰まり良好で1枚で結構な範囲を研ぐ事が出来ます。

やはりメーカー品ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする