※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AF40-D Series エアフィルタ
AF40-03BD-7-2-D
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
3/8
注文コード
81778615
品番
AF40-03BD-7-2-D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
管接続口径
3/8
ろ過度(μm)
2
流れ方向
左→右
ボディサイズ
40
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケット付
単位
製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
ドレンコック付
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
ケース
ポリカーボネートケース
フロート式オートドレン
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり