- TKG 耐熱マジックトング  24cm TKG 81780155

TKG 耐熱マジックトング 24cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81780155
品番
-
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
¥539

高い耐熱性を持っています。

用途
食材がこびりつきにくい手品のような、マジックトング!!
TGK品番
1-0493-1501
材質
ポリスチレン(SPS)
全長(mm)
240
耐熱温度(℃)
200
注意
※食器洗浄機対応で、使い勝手が良く、女性やお子様も使い易い軽量なトング
※ダブルエンボス加工付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする