曜日別特売
CLB-454 えいむ メニューブック えいむ 81780539

えいむ メニューブック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ブラウン
内容量1個注文コード81780539品番CLB-454
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

内蔵型ピンホールタイプ

用途
ドリンク、ワインメニューに最適
TGK品番
1-2062-1302
色
ブラウン
材質
合皮ポリウレタン
質量(g)
255
寸法(縦×横)(mm)
130×320
注意
※A4の半分サイズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする