えいむ
えいむ メニューブック
内蔵型ピンホールタイプ
用途
ドリンク、ワインメニューに最適
材質
合皮ポリウレタン
質量(g)
255
寸法(縦×横)(mm)
130×320
内容量
1個
注意
※A4の半分サイズ
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81780539
CLB-454
1-2062-1302
ブラウン
¥
3,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
81782867
CLB-454
1-2062-1301
ブラック
¥
3,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
81783305
CLB-454
1-2062-1303
エンジ
¥
3,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください