- プラスチック抗菌アルファボードまな板用脚  ブラック 400×H160 アルファ[まな板] 81781397

プラスチック抗菌アルファボードまな板用脚 ブラック 400×H160

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81781397
品番
-
参考基準価格(税別)¥44,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

腐敗することがないため、清潔で衛生的です。

用途
切りかけ部分の異物混入を避けやすい
TGK品番
1-0386-1102
材質
ポリエチレン
全長(mm)
400
高さ(mm)
160
注意
※紫外線による黄変が目立たない耐冷耐熱温度:-30℃から70℃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする