- Nライン抗菌耐熱カラートング GF  オレンジ TKG 81781537

Nライン抗菌耐熱カラートング GF オレンジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81781537
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
¥939

幅広でフラットなハンドルラインと先端先細形状で小さな食材等もつかみやすいです。

用途
抗菌・洗浄機対応
TGK品番
1-0490-0806
材質
樹脂部】抗菌剤配合ナイロン66GF(耐熱270℃)【金属部、】18-0ステンレス
全長(mm)
250

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする