曜日別特売
D03-154 伊賀冷酒盃 リック 81782097

伊賀冷酒盃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81782097
品番
D03-154
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

美濃焼

TGK品番
1-2303-3001
材質
陶器
質量(g)
70
直径×高さ(mm)
55×65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする