曜日別特売
L-6668 クラフトサケグラス つややか アデリア(石塚硝子) 81782858

クラフトサケグラス つややか

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81782858
品番
L-6668
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

日本酒の美味しさを引き立てる至高の器

用途
下膨れなグラス形状がお酒の香りを溜め、すぼまった口部は磨き抜かれたお酒の艶やかな旨みを引き立てます。
TGK品番
1-2219-0801
材質
ガラス
容量(mL)
210
直径×口径×高さ(mm)
70×53×115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする