えいむ
えいむ メニューブック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
エンジ
ブラウン
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81782867
品番
CLB-454
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
内蔵型ピンホールタイプ
用途
ドリンク、ワインメニューに最適
TGK品番
1-2062-1301
色
ブラック
材質
合皮ポリウレタン
質量(g)
255
寸法(縦×横)(mm)
130×320
注意
※A4の半分サイズ