曜日別特売
- トンボ バスボックス 48型 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 81783138

トンボ バスボックス 48型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81783138
品番
-
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

食器の片付け、回収、運搬などに最適です。

用途
ポリプロピレン製で衝撃に強く、割れにくく丈夫です。
TGK品番
1-0182-0907
材質
ポリプロピレン
色
グレー
内寸法(mm)
355×265×120
耐熱温度(℃)
120
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×380×155
注意
※持ち運びに便利な持ち手付きです
※抗菌・洗浄機対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする