曜日別特売
D03-153 伊賀冷酒器 リック 81783576

伊賀冷酒器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81783576
品番
D03-153
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

美濃焼

TGK品番
1-2303-2901
材質
陶器
質量(g)
360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
118×85×110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする