曜日別特売
L-6697 クラフトサケグラス まろやか アデリア(石塚硝子) 81783610

クラフトサケグラス まろやか

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81783610
品番
L-6697
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

日本酒の美味しさを引き立てる至高の器

用途
すぼまった広口なグラス形状がお酒を舌の真ん中から口の奥へ広げ、円やかな旨みをひき立てます。
TGK品番
1-2219-0501
材質
ガラス
容量(mL)
150
直径×口径×高さ(mm)
70×66×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする