幅(mm)600材質/仕上●ピオホーム●フレームカバー:ABS樹脂●ピオフレーム●床●人工芝・床下地:ポリプロピレン樹脂●カーペット:ナイロン樹脂●スロープ●カーフストレッチボード●MDFオイル塗装仕上●ハイテーブル●エッジ:ABS樹脂●支柱●テーブル天板:メラミン化粧仕上●ディスプレイマウント●ビーム:スチールパイプ塗装仕上●板面(片面):カラー鋼板●板面(両面):メラミン化粧板●ビーム:スチールパイプ塗装仕上●ハンディホワイトボード●板面:カラー鋼板●エッジ:軟質PVC樹脂●ワイヤーバスケット●スチールポリエチレンコーティング●もたれバンド●ポールクッション●ビーム:スチールパイプ塗装仕上●つり輪質量(kg)15.4高さ(mm)1000奥行(mm)600材質(天板)メラミン化粧板材質(ベルト)ポリエステル樹脂色(天板)アッシュドオークD材質(取付金具)スチール塗装仕上材質(金具)スチールグリーン購入法適合色(脚部)ホワイト材質(クッション)ウレタンクッションサービス分類組立・設置・取付