曜日別特売
LIT-SH500A LiTime 500A スマートバッテリーモニター(シャント) Bluetooth対応 | オフグリッド用リアルタイム監視 LiTime 81784766

LIT-SH500A LiTime 500A スマートバッテリーモニター(シャント) Bluetooth対応 | オフグリッド用リアルタイム監視 LiTime 81784766
LIT-SH500A LiTime 500A スマートバッテリーモニター(シャント) Bluetooth対応 | オフグリッド用リアルタイム監視 LiTime 81784766
LIT-SH500A LiTime 500A スマートバッテリーモニター(シャント) Bluetooth対応 | オフグリッド用リアルタイム監視 LiTime 81784766
LIT-SH500A LiTime 500A スマートバッテリーモニター(シャント) Bluetooth対応 | オフグリッド用リアルタイム監視 LiTime 81784766
LIT-SH500A LiTime 500A スマートバッテリーモニター(シャント) Bluetooth対応 | オフグリッド用リアルタイム監視 LiTime 81784766
LIT-SH500A LiTime 500A スマートバッテリーモニター(シャント) Bluetooth対応 | オフグリッド用リアルタイム監視 LiTime 81784766
LIT-SH500A LiTime 500A スマートバッテリーモニター(シャント) Bluetooth対応 | オフグリッド用リアルタイム監視 LiTime 81784766
LIT-SH500A LiTime 500A スマートバッテリーモニター(シャント) Bluetooth対応 | オフグリッド用リアルタイム監視 LiTime 81784766
LIT-SH500A LiTime 500A スマートバッテリーモニター(シャント) Bluetooth対応 | オフグリッド用リアルタイム監視 LiTime 81784766

LiTime 500A スマートバッテリーモニター(シャント) Bluetooth対応 | オフグリッド用リアルタイム監視

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
81784766
品番
LIT-SH500A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

幅広い互換性: 8V~120V DCの広い入力電圧範囲に対応。リチウムイオン電池、LiFePO4(リン酸鉄リチウム)、ゲル、AGMなど、さまざまなタイプのバッテリーと互換性があります。
スマートBluetoothリアルタイム監視: 電圧、電流、電力、容量、残り時間、SOC(充電状態)をリアルタイムで監視可能。Bluetooth経由で専用アプリと連携すれば、いつでもどこでもバッテリーデータと周囲温度をリモートで確認できます。
インテリジェント警告機能: 8種類の異常アラーム機能を搭載。電圧・電流の異常や容量不足が発生した際には即座に通知が届き、安全な電力使用をサポートします。
データロギング: 電圧、電流、容量など13種類の履歴データを記録。さらに、24時間および30日間の電力消費カーブ(グラフ)を表示できるため、使用状況の把握や分析が容易です。
簡単取り付け: セットアップはシンプルで分かりやすく、キャンピングカー(RV)、船舶、オフグリッドシステムなど、幅広い用途に最適です。

注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリーテスター/点検用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする