サンコーテクノ
ボルトアンカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30本)
1箱(15本)
1箱(30本)
¥8,898
1箱(50本)
1箱(100本)
ねじの呼び
M12
M8
M10
M12
M16
全長(mm)
125
70
80
100
125
150
外径(mm)
17.3
12
14
17.3
21.7
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(30本)
注文コード
81784861
品番
BA-12125-3D
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー
用途
(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品
全長(mm)
125
適合板厚(mm)
41
締付トルク(N・m)
31
ナット二面幅(mm)
19
ねじの呼び
M12
材質
スチール
表面処理
三価クロメート
外径(mm)
17.3
穿孔径(mm)
18
穿孔深さ(mm)
66
ワッシャー外径(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部長さ(mm)
75
埋込穴長(mm)
60