サンコーテクノ
ボルトアンカー
(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー
用途
(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品
材質
スチール
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
M8
M10
M12
M16
全長(mm)
選択してください
70
80
100
125
150
内容量
1箱(15本)
1箱(30本)
1箱(50本)
1箱(100本)
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
適合板厚(mm)
締付トルク(N・m)
ナット二面幅(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81784861
BA-12125-3D
1箱(30本)
125
41
31
19
M12
¥
11,100
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81785010
BA-1615-3D
1箱(15本)
150
50
80
24
M16
¥
9,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81785028
BA-16125-3D
1箱(15本)
125
25
80
24
M16
¥
9,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81785159
BA-1010-3D
1箱(50本)
100
36
18
17
M10
¥
11,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81785290
BA-1080-3D
1箱(50本)
80
16
18
17
M10
¥
9,750
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81785308
BA- 870-3D
1箱(100本)
70
15
9
13
M8
¥
14,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81785351
BA-1210-3D
1箱(30本)
100
16
31
19
M12
¥
10,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください