サンコーテクノ
ボルトアンカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(15本)
1箱(30本)
1箱(15本)
1箱(50本)
1箱(100本)
ねじの呼び
M16
M12
M16
M10
M8
全長(mm)
150
125
150
100
80
70
外径(mm)
21.7
17.3
21.7
14
12
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(15本)
注文コード
81785010
品番
BA-1615-3D
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー
用途
(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品
全長(mm)
150
適合板厚(mm)
50
締付トルク(N・m)
80
ナット二面幅(mm)
24
ねじの呼び
M16
材質
スチール
表面処理
三価クロメート
外径(mm)
21.7
穿孔径(mm)
22.5
穿孔深さ(mm)
78
ワッシャー外径(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部長さ(mm)
100
埋込穴長(mm)
70