サンコーテクノ
メタルセーフアンカー ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
1箱(15本)
1箱(30本)
1箱(50本)
1箱(100本)
¥37,980
ねじの呼び
M8
M8
M10
M12
M16
適合ドリル径(mm)
12.5
12.5
14.5
18
22.5
全長(mm)
70
70
80
100
125
150
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
81785080
品番
SMS-870UN-3D
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー
用途
(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品
全長(mm)
70
ねじ長さ(mm)
40
適合板厚(mm)
12
適合ドリル径(mm)
12.5
締付トルク(N・m)
8
材質
ステンレス
適合材
コンクリート
ナット二面幅(mm)
13
ねじの呼び
M8
外径(mm)
12
穿孔径(mm)
12.5
穿孔深さ(mm)
44
ワッシャー外径(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部長さ(mm)
40
埋込穴長(mm)
40