サンコーテクノ
メタルセーフアンカー ステンレス
(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー
用途
(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品
材質
ステンレス
適合材
コンクリート
RoHS指令(10物質対応)
対応
全6種類を絞り込む
適合ドリル径(mm)
12.5
14.5
18
22.5
全長(mm)
選択してください
70
80
100
125
150
ねじ長さ(mm)
選択してください
40
50
55
70
75
100
内容量
1箱(15本)
1箱(30本)
1箱(50本)
1箱(100本)
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
適合板厚(mm)
適合ドリル径(mm)
締付トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81784949
SMS-1080UN-3D
1箱(50本)
80
50
14
14.5
15.5
¥
45,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81785046
SMS-1210UN-3D
1箱(30本)
100
55
14
18
27.5
¥
39,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81785080
SMS-870UN-3D
1箱(100本)
70
40
12
12.5
8
¥
47,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81785089
SMS-1010UN-3D
1箱(50本)
100
70
34
14.5
15.5
¥
38,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81785107
SMS-12125UN-3D
1箱(30本)
125
75
39
18
27.5
¥
45,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81785177
SMS-1615UN-3D
1箱(15本)
150
100
47
22.5
67.5
¥
39,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください