サンコーテクノ
メタルセーフアンカー ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
1箱(15本)
1箱(30本)
1箱(50本)
¥29,980
1箱(100本)
ねじの呼び
M10
M8
M10
M12
M16
適合ドリル径(mm)
14.5
12.5
14.5
18
22.5
全長(mm)
100
70
80
100
125
150
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
81785089
品番
SMS-1010UN-3D
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー
用途
(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品
全長(mm)
100
ねじ長さ(mm)
70
適合板厚(mm)
34
適合ドリル径(mm)
14.5
締付トルク(N・m)
15.5
材質
ステンレス
適合材
コンクリート
ナット二面幅(mm)
17
ねじの呼び
M10
外径(mm)
14
穿孔径(mm)
14.5
穿孔深さ(mm)
50
ワッシャー外径(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部長さ(mm)
70
埋込穴長(mm)
45