曜日別特売

メタルセーフアンカー ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(15本)
ねじの呼びM16
適合ドリル径(mm)22.5
全長(mm)150
内容量1箱(15本)注文コード81785177品番SMS-1615UN-3D
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー

用途
(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品
全長(mm)
150
ねじ長さ(mm)
100
適合板厚(mm)
47
適合ドリル径(mm)
22.5
締付トルク(N・m)
67.5
材質
ステンレス
適合材
コンクリート
ナット二面幅(mm)
24
ねじの呼び
M16
外径(mm)
21.7
穿孔径(mm)
22.5
穿孔深さ(mm)
78
ワッシャー外径(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部長さ(mm)
100
埋込穴長(mm)
70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする