サンコーテクノ
ボルトアンカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
1箱(15本)
1箱(30本)
1箱(50本)
1箱(100本)
¥11,980
ねじの呼び
M8
M8
M10
M12
M16
全長(mm)
70
70
80
100
125
150
外径(mm)
12
12
14
17.3
21.7
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
81785308
品番
BA- 870-3D
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー
用途
(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品
全長(mm)
70
適合板厚(mm)
15
締付トルク(N・m)
9
ナット二面幅(mm)
13
ねじの呼び
M8
材質
スチール
表面処理
三価クロメート
外径(mm)
12
穿孔径(mm)
12.5
穿孔深さ(mm)
44
ワッシャー外径(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部長さ(mm)
40
埋込穴長(mm)
40
関連資料:
(1.74MB)