07-597/BK/6XLB JK-597 Full Year JKT コミネ 81793455

07-597/BK/6XLB JK-597 Full Year JKT コミネ 81793455
07-597/BK/6XLB JK-597 Full Year JKT コミネ 81793455
07-597/BK/6XLB JK-597 Full Year JKT コミネ 81793455
07-597/BK/6XLB JK-597 Full Year JKT コミネ 81793455
07-597/BK/6XLB JK-597 Full Year JKT コミネ 81793455
07-597/BK/6XLB JK-597 Full Year JKT コミネ 81793455
07-597/BK/6XLB JK-597 Full Year JKT コミネ 81793455
07-597/BK/6XLB JK-597 Full Year JKT コミネ 81793455
07-597/BK/6XLB JK-597 Full Year JKT コミネ 81793455
07-597/BK/6XLB JK-597 Full Year JKT コミネ 81793455
07-597/BK/6XLB JK-597 Full Year JKT コミネ 81793455

JK-597 Full Year JKT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ6XLB
Black
内容量1着注文コード81793455品番07-597/BK/6XLB
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

リーズナブルな価格でツーリングを気軽に楽しめるオールシーズンジャケット。
着脱可能な2種類のライナー(透湿防水と保温)を装備。
別売り電熱ライナーベスト(EK-101)をオプション装着可能。

Black
サイズ
6XLB
材質
[outshell]polyester[ lining]polyester[ breathable waterproof lining]polyurethane[ warm liner]polyester
胸囲(cm)
166
着丈(cm)
87
裾廻り(cm)
152
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest(neck・side:option)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする