レザージャケット SHOGUN
洗練された大人のための王道スタイル
ヌバックレザーが紡ぐ、静かなる雰囲気を纏ったプレミアムライディングレザージャケット「SHOGUN(ショーグン)」
極限まで無駄を削ぎ落としたスタイルの「SHOGUN(ショーグン)」は、レザージャケットらしい光沢がなく控えめながらも確固たる雰囲気を漂わせる、プレミアムなライディングジャケットです。
最大の魅力は、上質なヌバックレザーが生み出す高級感とタフな実用性の融合。
職人による手作業で、ワックスとオイルを丁寧に一着ずつ染み込ませたこのジャケットは、長年愛用してきたかのように、手に入れたその日から吸い付くように身体へフィットします。
胸元や肘、腰回りに配されたキルティングパネルが、甲冑のような力強いシルエットを描き、使い込むほどにあなただけの美しい経年変化(エイジング)を刻みます。
バイクに乗る瞬間から、街を歩くひと時まで、常に快適であるために、ライディング姿勢への配慮を追求し、あらかじめカーブした「プリカーブ袖」や、「バイスイング(Bi-swing)」と言われる肩周りに伸縮パネルを配置した「アクションバック」、さらに「ロング丈設計」の背面により、乗車時のストレスを徹底的に軽減。
さらに、各部に配置されたベンチレーションやウエスト調節ジッパーが、あらゆるシーンでライダーの快適性をサポートします。
最大の特徴は、世界基準の安全性。肘・肩・背中には、最先端の「RE ZRO®;」社製の CE レベル2 プロテクターを標準装備。
驚くほど軽量で薄く、柔軟性に優れているため、このジャケットの美しいシルエットを崩すことなく、最高峰の安心感を提供します。
アンティークブラス仕上げのジッパーや、袖部分にあしらわれたエンボスロゴが放つ、重厚でありながらさり気ない高級感。
機能性、安全性、美しさの3つの要素を極めたモートーンからの逸品です。
- 色
- マホガニーブラウン
- 型番
- MSW-04
- 入数(個)
- 1
- 内容量
- 1個
ライディングジャケット の新着商品
カテゴリ