レザージャケット REVOLVER
洗練されたオトナのための王道スタイル
時代を超える風格と、一生モノの相棒となるプレミアムライディングレザージャケット「REVOLVER(リボルバー)」
洗練された美しさと妥協のない機能美を融合させた「REVOLVER(リボルバー)」は、あなたのバイクライフの新たな定番となる一着です。
メイン素材には、選び抜かれた最上級のフルグレイン・カウハイド(牛皮)を採用。
天然染料によるドラム染色と、職人による手作業のワックス仕上げにより、レザー本来の豊かな表情と美しい濃淡、そして控えめな光沢を引き出しました。
内側には、クラシカルなダイヤモンドキルトがアクセントを添え、使い込むほどにあなただけの深い味わいへと育ちます。
デザインだけではなく、ライダーのための機能性にも、一切の妥協はありません。
バイクに乗る瞬間から、街を歩くひと時まで、常に快適であるために、ライディング姿勢への配慮を追求し、あらかじめカーブした「プリカーブ袖」や、「バイスイング(Bi-swing)」と言われる肩周りに伸縮パネルを配置した「アクションバック」、さらに「ロング丈設計」の背面により、乗車時のストレスを徹底的に軽減。
さらに、各部に配置されたベンチレーションやウエスト調節ジッパーが、あらゆるシーンでライダーの快適性をサポートします。
最大の特徴は、世界基準の安全性。肘・肩・背中には、最先端の「RE ZRO®;」社製の CE レベル2 プロテクターを標準装備。
驚くほど軽量で薄く、柔軟性に優れているため、このジャケットの美しいシルエットを崩すことなく、最高峰の安心感を提供します。
アンティークブラス仕上げのジッパーや、袖部分にあしらわれたエンボスロゴが放つ、重厚でありながらさり気ない高級感。
機能性、安全性、美しさの3つの要素を極めたモートーンからの逸品です。
- 色
- タバコブラウン
- 型番
- MSW-02
- 入数(個)
- 1
- 内容量
- 1個
ライディングジャケット の新着商品
カテゴリ