曜日別特売
06-132/BK RED/XL GK-132 レインオーバーグローブ コミネ 81796167

06-132/BK RED/XL GK-132 レインオーバーグローブ コミネ 81796167
06-132/BK RED/XL GK-132 レインオーバーグローブ コミネ 81796167
06-132/BK RED/XL GK-132 レインオーバーグローブ コミネ 81796167
06-132/BK RED/XL GK-132 レインオーバーグローブ コミネ 81796167

GK-132 レインオーバーグローブ

(7件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズXL
色Black/Red
内容量1双注文コード81796167品番06-132/BK RED/XL
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

透湿防水素材Hiporaを内蔵したオーバーグローブスタイルのレイングローブ。
グローブの上から着用し、手首のアジャスターと裾のドローコードを絞るだけの簡単装着で突然の雨に即対処できるアイテムです。

サイズ
XL
色
Black/Red
材質
nylon/nylon,polyester/polyester,polyurethane/PU,HiPORA(R)
注意
※袖口からの水の侵入にご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09187754
2022-10-31
用途: ツーリング
太洋テクニカ株式会社 様(建設業・工事業)

グローブは、二重構造で小雨は良かったが、本降りは少し中に入ってきた。
グローブの上に装着したが、少し窮屈で中の構造が短く裁縫され指先まで届かない。
(グローブ先端より1cm以上、指先の隙間ができてしまう)
大分違和感がある。

対象商品 : 09187754
2017-11-15
用途: 防寒・ウォータープルーフで、冬季にBEST
製造業

KOMINEブランドでこのサイズ、やっと見つけた感で一杯です。
手が大きいのでXLサイズでベストマッチングでした。
購入して良かったです。

対象商品 : 09187754
2016-11-22
用途: 朝の散歩 気温-3℃~-13℃

インナーグローブが自由になるので、その日の気温を予測してアレンジを楽しんでいます。雪中で使用していますが、防水、透湿に問題はあリません。材質は最高
私個人の好みで、手首付近のバンドと内部のゴムは外して、ズンドー状態で使っています
こうすることで、腕と手袋の内部の空気層が一体となって僅かに循環してさらに暖かい気が・・・私だけです、真似しないでください

対象商品 : 09187754
2015-04-29
用途: 雨天バイク運転

装着しやすく、さすがコミネ製で作りとコスパで満足です。

1人が参考にしています
対象商品 : 09187754
2021-11-07
用途: バイク通勤
自動車・二輪車・自転車関連業

1時間10mmぐらいの強めの雨の中走行したら、10分程で中までグショグショになりました。残念ながらレインオーバーグローブを名乗って欲しくないですね。
コミネさんの他の商品が優秀なだけに、ガッカリしました。

3人が参考にしています
対象商品 : 09187754
2021-04-14
用途: プロテクター付きのグローブの上に

雨の日 冬の寒い日に プロテクター付きのグローブの上から使用 レビューに有った様に手首のバンドは切り取り使用(しまって手首が動かし辛い)

対象商品 : 09187763
2018-01-22
用途: 雨天時の走行で使用
有限会社有路鉄工 様

レインオーバーグローブと記載されているがこのグローブ自体に断熱材的な厚みがあり、インナーが薄手での物でないと指間に圧迫感が発生するので突然の雨天や悪天候に防寒手袋の上には使用できない。
一般にレインオーバーグローブは通常のグローブの上に使用するものなので薄手で防水効果、速乾性に特化した裏返しやすいものが必要だと思います。手首のベルトは締め付け範囲の調整がほとんど効かず、緩めることも取り外しもできないのでハサミで切り取りました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする