アックスブレーン
アックスブレーンの 水平器・水準器・墨出器
アックスブレーンの 水準器/水平器
アックスブレーンの 水平器・レベル
塩ビ管用レベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81798248
品番
ESL-4050A
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
塩ビ管に簡単装着!!水平・1/100勾配・1/50勾配が測定できます。
特殊樹脂
水平・垂直測定可能
丸形アクリル気泡管
6本線アクリル気泡管
落下防止コード取付部付き
蓄光付
用途
塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います
色
黒(スケルトン)
質量(g)
28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
43.5×65×75
パイプ径(Φmm)
(A)40〜50