※ボンベは別売りです
新富士バーナー
新富士バーナーの ガス トーチ/バーナー
新富士バーナーの バーナー
新富士バーナーの ガストーチ・トーチバーナー
炙りマスター プロ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81798309
品番
KC-810
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
プロの作業向き高出力のスタンダードモデル
質量(g)
210
外形寸法(mm)
160×30×H60
点火方式
圧電点火方式
火炎温度(℃)
1400〜1600
燃焼時間(分)
KC-860 1本使用時:約80分 KC-870 1本使用時:約110分
発熱量(kW[kcal/h])
KC-860使用時:3.3(2800) KC-870使用時:2.4(2100)
ガス消費量(g/h)
KC-860使用時:236 KC-870使用時:177
火口径(Φmm)
22