※ボンベは別売りです

KC-700 炙りマスター CB 新富士バーナー 81798327 KC-700 炙りマスター CB 新富士バーナー 81798327 KC-700 炙りマスター CB 新富士バーナー 81798327

炙りマスター CB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81798327 品番KC-700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

初めてでも操作は簡単!手軽に安全に使えます。燃料は経済的なカセットガスです。

質量(g)約153 外形寸法(mm)132×34×H66 点火方式圧電点火方式 火炎温度(℃)最高:1300 最低:900 発熱量(kW[kcal/h])ST-760使用時:2.1(1820) ST-700使用時:1.8(1550) ガス消費量(g/h)ST-760使用時:154 ST-700使用時:131 燃焼時間(時間)ST-760 1本使用時:約1.5、ST-700 1本使用時:約2.0 火口径(Φmm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする