※ボンベは別売りです
新富士バーナー
新富士バーナーの ガス トーチ/バーナー
新富士バーナーの バーナー
新富士バーナーの ガストーチ・トーチバーナー
炙りマスター プロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81798345
品番
KC-800
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
プロ仕様のフラッグシップモデル!片手操作で安全&効率改善
質量(g)
140
外形寸法(mm)
150×25×H100
点火方式
圧電点火方式
火炎温度(℃)
最高:1400〜1600 最低:1000
燃焼時間(分)
KC-860 1本使用時:約70分 KC-870 1本使用時:約100分
発熱量(kW[kcal/h])
KC-860使用時:3.5(3000) KC-870使用時:2.8(2400)
ガス消費量(g/h)
KC-860使用時:253 KC-870使用時:203
火口径(Φmm)
20