※ボンベは別売りです
新富士バーナー
新富士バーナーの ガス トーチ/バーナー
新富士バーナーの バーナー
新富士バーナーの ガストーチ・トーチバーナー
炙りマスター プロ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81798415
品番
KC-820
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
軽量で頑丈なプロ向きモデル
質量(g)
130
外形寸法(mm)
150×25×H50
点火方式
圧電点火方式
火炎温度(℃)
1500〜1700
燃焼時間(分)
KC-860 1本使用時:約90分 KC-870 1本使用時:約130分
発熱量(kW[kcal/h])
KC-860使用時:2.7(2300) KC-870使用時:2.3(2000)
ガス消費量(g/h)
KC-860使用時:194 KC-870使用時:169
火口径(Φmm)
16