※着用例

スラックス 裾上げ済み 選べる股下 ツータック オールシーズン ウォッシャブル 速乾

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 81799307 品番 22600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

【選べる股下】
裾上げ済み、股下サイズは67cm/70cm/73cm/76cmからお選びいただけます。
【ツータック】
ゆとりがあって履きやすいレギュラーフィットのツータックスラックスです。
【ウォッシャブル】
ご家庭での洗濯機で洗えてお手入れ楽々。
【ポリエステル100%】
シワになりにくく、速乾性、耐久性にも優れているポリエステル100%素材だからあらゆるシーンに大活躍。
【オールシーズン対応】
程よい生地の厚さでオールシーズン着用いただけます。

用途ビジネスにもワークにも使える汎用性の高いツータックスラックス。 種別スラックス ブラック 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)67 ウエスト(cm)79 総丈(cm)95 股上(cm)28 ヒップ(cm)108 渡幅(cm)34.5 裾幅(cm)21 生地ウォッシャブル(洗濯可)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-26
用途:
仕事着
卸売・小売業

画像から受けるイメージよりも裾幅が広く、所謂ひと昔前のスーツのズボン。長さはぴったりだったけど、スタイルがちょっとダサい。穿くものが他に無くてよっぽど困ったとき用にします。かみさんからは「ほら、やっぱり実際に着てみないとやっぱダメじゃん」と呆れられました。がっかり。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業着スーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする