3M(スリーエム)
3M 超高耐久ラインテープ 971L ライナー付き
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6巻)
1巻
1箱(3巻)
1箱(6巻)
色
黄
黄
青
赤
白
橙
緑
テープ幅(mm)
50.8
50.8
101.6
主な用途
ラインマーキング
表示、安全用
ラインマーキング
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(6巻)
注文コード
81801968
品番
971L 黄
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
<特長>
●強靭な基材で切れにくく、めくれに強
●切れずに剥がせる
●剥がす際にのりが残りにくい
●直線作業に優れる
●ライナー付で位置合わせが簡単
用途
<用途>
●倉庫、工場、店舗等のラインマーキング、区画線施工に
●重機を使用する場所を含む、通行量の多い場所での区分けに
色
黄
テープ幅(mm)
50.8
主な用途
ラインマーキング
特性
耐久
タイプ
ケース売
基材
ビニール
テープ長さ(m)
32.9
テープ厚さ(mm)
0.49(基材+粘着剤)+0.05(剥離ライナー)
材質(ライナー)
ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※幅の許容差は±1.5mm
※加工元:3M特約加工販売店
もっと見る
商品説明動画
参考になった