971L 緑 3M 超高耐久ラインテープ 971L ライナー付き 3M(スリーエム) 81802029

 

971L 緑 3M 超高耐久ラインテープ 971L ライナー付き 3M(スリーエム) 81802029
971L 緑 3M 超高耐久ラインテープ 971L ライナー付き 3M(スリーエム) 81802029
971L 緑 3M 超高耐久ラインテープ 971L ライナー付き 3M(スリーエム) 81802029
971L 緑 3M 超高耐久ラインテープ 971L ライナー付き 3M(スリーエム) 81802029

3M 超高耐久ラインテープ 971L ライナー付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(6巻)
色緑
テープ幅(mm)50.8
主な用途ラインマーキング
内容量1箱(6巻)注文コード81802029品番971L 緑
販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
¥94,980

<特長>
●強靭な基材で切れにくく、めくれに強
●切れずに剥がせる
●剥がす際にのりが残りにくい
●直線作業に優れる
●ライナー付で位置合わせが簡単

用途
<用途>
●倉庫、工場、店舗等のラインマーキング、区画線施工に
●重機を使用する場所を含む、通行量の多い場所での区分けに
色
緑
テープ幅(mm)
50.8
主な用途
ラインマーキング
特性
耐久
タイプ
ケース売
基材
ビニール
テープ長さ(m)
32.9
テープ厚さ(mm)
0.49(基材+粘着剤)+0.05(剥離ライナー)
材質(ライナー)
ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※幅の許容差は±1.5mm
※加工元:3M特約加工販売店
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする