コミネ
PK-718II スーパーフィット KV デニムジーンズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
5XLB/46
2XL/36
4XLB/44
5XLB/46
L/32
M/30
S/28
WL/30
WM/28
WS/26
XL/34
色
Deep Indigo
Black
Deep Indigo
Indigo Blue
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
81805319
品番
07-728/D.IDG/5XLB
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
動きやすく保護性能の高いベストセラージーンズの後継モデル。高強度ケブラーRによる補強裏地にCE規格レベル2プロテクターを装備。膝プロテクターは出し入れしやすい外入れ式で3段階の位置調節も可能。
色
Deep Indigo
サイズ
5XLB/46
股下(cm)
83.5
ウエスト(cm)
116
ヒップ(cm)
135
材質
cotton ・ lycra・Kevlar(R)・polyester
プロテクター
knee・side
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります