PK-718II スーパーフィット KV デニムジーンズ

PK-718II スーパーフィット KV デニムジーンズ - コミネPK-718II スーパーフィット KV デニムジーンズ - コミネPK-718II スーパーフィット KV デニムジーンズ - コミネPK-718II スーパーフィット KV デニムジーンズ - コミネ

動きやすく保護性能の高いベストセラージーンズの後継モデル。高強度ケブラーRによる補強裏地にCE規格レベル2プロテクターを装備。膝プロテクターは出し入れしやすい外入れ式で3段階の位置調節も可能。

材質
cotton ・ lycra・Kevlar(R)・polyester
プロテクター
knee・side
内容量
1着
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります
全18種類を絞り込む
サイズ
色
ウエスト(cm)
股下(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8180218707-728/BK/MBlackM/3082.581100
¥15,200
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180381507-728/BK/4XLBBlack4XLB/4483.5111130
¥16,200
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180500507-728/IDG.BLU/WMIndigo BlueWM/28807788
¥15,200
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180531907-728/D.IDG/5XLBDeep Indigo5XLB/4683.5116135
¥16,200
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180545007-728/IDG.BLU/WLIndigo BlueWL/30808293
¥15,200
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180573907-728/BK/WLBlackWL/30808293
¥15,200
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180626507-728/D.IDG/MDeep IndigoM/3082.581100
¥15,200
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180787507-728/IDG.BLU/LIndigo BlueL/328386105
¥15,200
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180842607-728/D.IDG/XLDeep IndigoXL/348391110
¥15,200
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180962507-728/IDG.BLU/2XLIndigo Blue2XL/3683.596115
¥15,200
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180982607-728/IDG.BLU/SIndigo BlueS/2882.57695
¥15,200
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180996607-728/IDG.BLU/4XLBIndigo Blue4XLB/4483.5111130
¥16,200
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181011507-728/IDG.BLU/WSIndigo BlueWS/26807283
¥15,200
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181081507-728/D.IDG/WLDeep IndigoWL/30808293
¥15,200
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181155807-728/BK/WSBlackWS/26807283
¥15,200
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181170707-728/IDG.BLU/5XLBIndigo Blue5XLB/4683.5116135
¥16,200
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181175007-728/D.IDG/LDeep IndigoL/328386105
¥15,200
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8181181107-728/IDG.BLU/MIndigo BlueM/3082.581100
¥15,200
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする