曜日別特売
04-892/BK/XL SK-892 エニグマG3インナーパンツ コミネ 81805425

04-892/BK/XL SK-892 エニグマG3インナーパンツ コミネ 81805425
04-892/BK/XL SK-892 エニグマG3インナーパンツ コミネ 81805425
04-892/BK/XL SK-892 エニグマG3インナーパンツ コミネ 81805425
04-892/BK/XL SK-892 エニグマG3インナーパンツ コミネ 81805425
04-892/BK/XL SK-892 エニグマG3インナーパンツ コミネ 81805425

SK-892 エニグマG3インナーパンツ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズXL
内容量1個注文コード81805425品番04-892/BK/XL
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

膝・腰横にCEレベル2ソフトプロテクターを装備したインナーパンツ・サイズ: S・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB・通気性・伸縮性に優れたメッシュ生地・インナープロテクターは着脱可能・膝プロテクター : KOMINE SK-885 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・腰横プロテクター : KOMINE SK-884 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・偽造防止4Dラベル

サイズ
XL
股下(cm)
68.5
ウエスト(cm)
80
ヒップ(cm)
85
色
Black
プロテクター
knee・side
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81805425
2026-10-05
用途: バイクのツーリング

他のレビューにあったように、ワンサイズ大きいサイズで丁度良かったです。前開きだったら完璧です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする