曜日別特売
06-804/BK RED/XS GK-804 エレクトリックヒートグローブ-カシウス コミネ 81806335

06-804/BK RED/XS GK-804 エレクトリックヒートグローブ-カシウス コミネ 81806335
06-804/BK RED/XS GK-804 エレクトリックヒートグローブ-カシウス コミネ 81806335
06-804/BK RED/XS GK-804 エレクトリックヒートグローブ-カシウス コミネ 81806335
06-804/BK RED/XS GK-804 エレクトリックヒートグローブ-カシウス コミネ 81806335
06-804/BK RED/XS GK-804 エレクトリックヒートグローブ-カシウス コミネ 81806335
06-804/BK RED/XS GK-804 エレクトリックヒートグローブ-カシウス コミネ 81806335
06-804/BK RED/XS GK-804 エレクトリックヒートグローブ-カシウス コミネ 81806335

GK-804 エレクトリックヒートグローブ-カシウス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズXS
色Black/Red
内容量1双注文コード81806335品番06-804/BK RED/XS
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

目立ちにくい内蔵ナックルプロテクター装備の電熱ウインターグローブ。より暖かく、しなやかに、指先を包み込むように暖める新型マイクロカーボンファイバーヒーターを採用。従来型のヒーターの配置を見直し、指先の暖かさを強化。グローブ本体は電源OFF時でも高機能ウインターグローブとして使用可能。選べる別売り電源により、充電式バッテリーと、シガープラグによる車体電源とを用途に応じて使い分けられます。指先の特殊レザーによりスマートフォン操作も可能。・電源別売り ( 使用の際は EK-207 バッテリーセット、 またはEK-315 USBコンバーター、または EK-208 シガーソケットケーブル が必要です )

色
Black/Red
サイズ
XS
材質
[outshell]polyester・PU・goat leather・neoprene・nylon[lining]polyester
プロテクター
knuckle・finger・palm
注意
※バッテリーは消耗品です。使用状況や保管状況により使用可能時間は変化します。
※完全防水ではありません。袖口からの水の浸入にご注意ください。
※画面保護フィルムの種類により指先の導電素材が反応しづらい場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする